Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB3550
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB3550
Rubix :5314-1055224
Fabricant :9745-53550
EAN :5414465003264
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 3550 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3572 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,07 € HT
/ unité
139,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


