Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2410MC - 889928

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPZ2410MC - 889928
Rubix :X600-1474600
Fabricant :889928
EAN :3660338424816
COURROIE XPZ 2410 9,7X8
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence2410 mm
Longueur extérieure2423 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2410 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2410 mm
Longueur extérieure2423 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,52
11,94 HT
/ unité
14,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours