Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPB4000/5VX1579 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales Quad Power 4

Voir les informations techniques

Références

Gates :XPB4000/5VX1579 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1152964
Fabricant :964504000
EAN :5414465974083
COURROIE XPB 4000 16,3X13 QUAD-POWER 4

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence4000 mm
Longueur extérieure4022 mm

Détails articles : COURROIE XPB 4000 16,3X13 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence4000 mm
Longueur extérieure4022 mm
147,13 € HT
/ unité
176,56 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h