Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA2650
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA2650
Rubix :5314-1055174
Fabricant :9744-52650
EAN :5414465000683




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2650 mm |
| Longueur extérieure | 2668 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2650 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2650 mm |
| Longueur extérieure | 2668 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,87 € HT
/ unité
76,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours