Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPC3550
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPC (22 x 18)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPC3550
Rubix :5314-1055240
Fabricant :9746-53550
EAN :5414465004636

Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3580 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 3550 22 X18 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3580 mm |
| Section | xpc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,20 € HT
/ unité
207,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours