Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPA932 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales Quad Power 4

Voir les informations techniques
Références
Gates :XPA932 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1143446
Fabricant :964400932
EAN :5414465970436
COURROIE XPA 932 12,7X10 QUAD-POWER 4
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence932 mm
Longueur extérieure950 mm

Détails articles : COURROIE XPA 932 12,7X10 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une grave baisse de tension dans les premières heures suivant son installation, de sorte qu'aucune période de rodage ni aucune remise sous tension ne sont nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM sans entretien est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Applications

Excellent pour les usines textiles ; Machine-outil ; Transformation des aliments

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence932 mm
Longueur extérieure950 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,27 HT
/ unité
32,72 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours