Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ787
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ787
Rubix :5314-1055307
Fabricant :9743-50787
EAN :5414465994173

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 787 mm |
| Longueur extérieure | 800 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 787 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 787 mm |
| Longueur extérieure | 800 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,55 € HT
/ unité
19,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours