Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA1850MC - 889729

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :XPA1850MC - 889729
Rubix :X600-1474799
Fabricant :889729
EAN :3660338422829
COURROIE XPA 1850 12,7X10

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1850 mm
Longueur extérieure1868 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1850 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1850 mm
Longueur extérieure1868 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
17,10 HT
/ unité
20,52 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h