Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ750MC - 889954
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864463
Mecaline :XPZ750MC - 889954
Rubix :X600-1474574
Fabricant :889954
EAN :3660338425073


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 750 mm |
| Longueur extérieure | 763 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 750 9,7X 8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 750 mm |
| Longueur extérieure | 763 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,01 € HT
/ unité
7,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h