Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ852MC - 889962

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPZ852MC - 889962
Rubix :X600-1474566
Fabricant :889962
EAN :3660338425158
COURROIE XPZ 852 9,7X8
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence852 mm
Longueur extérieure865 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 852 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence852 mm
Longueur extérieure865 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,97 HT
/ unité
10,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours