Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ2650MC - 889931

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873588
Mecaline :XPZ2650MC - 889931
Rubix :X600-1474597
Fabricant :889931
EAN :3660338424847
COURROIE XPZ 2650 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2663 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 2650 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2650 mm
Longueur extérieure2663 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
27,83 € HT
/ unité
33,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours