Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1482 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :XPA 1482 XEP
Rubix :0314-1306317
Fabricant :XPA 1482XEAX
EAN :4044978160348
COURROIE XPA 1482 SUPER XE-POWER PRO
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence1482 mm
Longueur extérieure1500 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1482 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1482 mm
Longueur extérieure1500 mm
Largeur supérieure12,7 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1437 mm
Matièreepdm
Section12,7x10
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,68 HT
/ unité
30,82 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h