Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ812MC - 889959

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873552
Mecaline :XPZ812MC - 889959
Rubix :X600-1474569
Fabricant :889959
EAN :3660338425127
COURROIE XPZ 812 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence812 mm
Longueur extérieure825 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 812 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence812 mm
Longueur extérieure825 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 5,92 €
5,65 € HT
/ unité
6,78 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours