Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPC2360MC - 889846

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873630
Mecaline :XPC2360MC - 889846
Rubix :X600-1474682
Fabricant :889846
EAN :3660338423994
COURROIE XPC 2360 22X16

Résumé technique

Profilxpc
Longueur de référence2360 mm
Longueur extérieure2390 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPC 2360 22X16


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpc
Longueur de référence2360 mm
Longueur extérieure2390 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur18 mm
Matièreepdm
39,15 € HT
/ unité
46,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h