Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ800MC - 889958

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPZ800MC - 889958
Rubix :X600-1474570
Fabricant :889958
EAN :3660338425110
COURROIE XPZ 800 9,7X 8
Résumé technique
Profilxpz
Longueur de référence800 mm
Longueur extérieure813 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 800 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence800 mm
Longueur extérieure813 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,99 HT
/ unité
7,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h