Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB3150
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB3150
Rubix :5314-1055222
Fabricant :9745-53150
EAN :5414465003141
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 3150 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 3150 mm |
| Longueur extérieure | 3172 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,26 € HT
/ unité
117,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


