Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPB 1650 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPB 1650 XEP
Rubix :0314-1306374
Fabricant :1014360
EAN :4044978160645
COURROIE XPB 1650 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1650 mm
Longueur extérieure1672 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1650 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPB.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1650 mm
Longueur extérieure1672 mm
Largeur supérieure16,3 mm
Hauteur13 mm
Longueur intérieure1590 mm
Matièrepolyester
Section16,3x13
36,91 € HT
/ unité
44,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h