Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA3550
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA3550
Rubix :5314-1055179
Fabricant :9744-53550
EAN :5414465001239




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3568 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 3550 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3550 mm |
| Longueur extérieure | 3568 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,67 € HT
/ unité
105,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours