Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB1260MC - 889787

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880889
Mecaline :XPB1260MC - 889787
Rubix :X600-1474741
Fabricant :889787
EAN :3660338423406
COURROIE XPB 1260 16,3X13

Résumé technique

Profilxpb
Longueur de référence1260 mm
Longueur extérieure1282 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPB 1260 16,3X13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence1260 mm
Longueur extérieure1282 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
18,56 € HT
/ unité
22,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours