Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ730MC - 889952
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873548
Mecaline :XPZ730MC - 889952
Rubix :X600-1474576
Fabricant :889952
EAN :3660338425059


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 730 mm |
| Longueur extérieure | 743 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 730 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 730 mm |
| Longueur extérieure | 743 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
788,98 € HT
/ 103 unités
946,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours