Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ1037
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ1037
Rubix :5314-1055249
Fabricant :9743-51037
EAN :5414465994609

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1037 mm |
| Longueur extérieure | 1050 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 1037 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 1037 mm |
| Longueur extérieure | 1050 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,37 € HT
/ unité
26,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours