Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1650
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1650
Rubix :5314-1055157
Fabricant :9744-51650
EAN :5414465000195




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1650 mm |
| Longueur extérieure | 1668 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1650 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1650 mm |
| Longueur extérieure | 1668 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,20 € HT
/ unité
49,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h