Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPZ925
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPZ (10 x 8)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPZ925
Rubix :5314-1055318
Fabricant :9743-50925
EAN :5414465994371

Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 925 mm |
| Longueur extérieure | 938 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 925 9,7X8 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 925 mm |
| Longueur extérieure | 938 mm |
| Section | xpz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,97 € HT
/ unité
22,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours