Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ3000MC - 889935
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :873592
Mecaline :XPZ3000MC - 889935
Rubix :X600-1474593
Fabricant :889935
EAN :3660338424885


Résumé technique
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3013 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPZ 3000 9,7X8
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpz |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3013 mm |
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 15,65 €
14,91 € HT
/ unité
17,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours