Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPB4000
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPB (16,3 x 13)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPB4000
Rubix :5314-1055226
Fabricant :9745-54000
EAN :5414465003325
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 4000 16,3X13 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 4000 mm |
| Longueur extérieure | 4022 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,46 € HT
/ unité
161,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (45) jours


