Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB4500MC - 889839

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPB4500MC - 889839
Rubix :X600-1474689
Fabricant :889839
EAN :3660338423925
COURROIE XPB 4500 16,3X 13
Résumé technique
Profilxpb
Longueur de référence4500 mm
Longueur extérieure4522 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPB 4500 16,3X 13


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpb
Longueur de référence4500 mm
Longueur extérieure4522 mm
Largeur supérieure16 mm
Hauteur13 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,33 HT
/ unité
83,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours