Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPC4500
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPC (22 x 18)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPC4500
Rubix :5314-1055244
Fabricant :9746-54500
EAN :5414465004674

Résumé technique
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 4500 mm |
| Longueur extérieure | 4530 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPC 4500 22 X18 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités très haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40°C et + 110°C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpc |
|---|---|
| Longueur de référence | 4500 mm |
| Longueur extérieure | 4530 mm |
| Section | xpc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,22 € HT
/ unité
263,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours