Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA2800
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA2800
Rubix :5314-1055175
Fabricant :9744-52800
EAN :5414465000690




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2818 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 2800 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2818 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,28 € HT
/ unité
80,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours