Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1512MC - 889898

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873571
Mecaline :XPZ1512MC - 889898
Rubix :X600-1474630
Fabricant :889898
EAN :3660338424519
COURROIE XPZ 1512 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1512 mm
Longueur extérieure1525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1512 9,7X8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1512 mm
Longueur extérieure1525 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
15,87 € HT
/ unité
19,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h