Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPB2800MC - 889823
Courroie trapézoïdale CRE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :864512
Mecaline :XPB2800MC - 889823
Rubix :X600-1474705
Fabricant :889823
EAN :3660338423765


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2822 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPB 2800 16,3X 13
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM
Points forts
Température de travail : -40 à +120°C.
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur extérieure | 2822 mm |
| Largeur supérieure | 16 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Matière | epdm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,71 € HT
/ unité
50,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h