Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA3000
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA3000
Rubix :5314-1055176
Fabricant :9744-53000
EAN :5414465001178




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3018 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 3000 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 3000 mm |
| Longueur extérieure | 3018 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,85 € HT
/ unité
85,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours