Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ1337MC - 889887

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :864486
Mecaline :XPZ1337MC - 889887
Rubix :X600-1474641
Fabricant :889887
EAN :3660338424403
COURROIE XPZ 1337 9,7X 8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence1337 mm
Longueur extérieure1350 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 1337 9,7X 8


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence1337 mm
Longueur extérieure1350 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur8 mm
Matièreepdm
10,54 € HT
/ unité
12,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h