Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt 3VX 900 XEP
SUPER XE-POWER PRO 3VX
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3VX 900 XEP
Rubix :0314-1306271
Fabricant :1013844
EAN :4044978162502


Résumé technique
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 900 mm |
| Longueur extérieure | 2286 mm |
Détails articles : COURROIE 3VX 2286MM SUPER XE-POWER PRO
La nouvelle courroie d'entraînement sans entretien optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S est l'une des plus performantes du marché. La conception innovante de la courroie optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ouvre de nouvelles perspectives dans la construction de transmissions par adhérence, même sur les plus petits diamètres de poulie, dans des plages de température extrêmes et aux vitesses de rotation les plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 3vx |
|---|---|
| Longueur de référence | 900 mm |
| Longueur extérieure | 2286 mm |
| Largeur supérieure | 9 mm |
| Hauteur | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,50 € HT
/ unité
35,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours