Courroie trapézoïdale étroite dentée Gates XPZ2280/3VX900 QUAD-POWER 4

Courroies trapézoïdales étroites Quad-Power 4

Voir les informations techniques

Références

Gates :XPZ2280/3VX900 QUAD-POWER 4
Rubix :7608-1143433
Fabricant :964302280
EAN :5414465969416
COURROIE XPZ 2280 9,7X8 QUAD-POWER 4

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence2280 mm
Longueur extérieure2280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE XPZ 2280 9,7X8 QUAD-POWER 4


Grâce à la technologie innovante de cordon à étirement minimal, les courroies trapézoïdales sans bande Gates Quad-Power 4 ne requièrent aucun entretien. Contrairement aux courroies conventionnelles, la courroie trapézoïdale Quad-Power 4 ne souffre pas d'une forte baisse de tension dans les premières heures suivant son installation. Aucune période de rodage ni aucune retension ne sont donc nécessaires. Cette nouvelle génération de courroies EPDM SANS ENTRETIEN est conçue pour prolonger la durée de vie du produit en éliminant les temps d'arrêt coûteux pour la remise sous tension, la réparation et le remplacement.

Points forts

Composé de caoutchouc EPDM pour assurer une longue durée de vie et une courroie résistante à l'usure sous des températures extrêmes.
Les cordes de traction en polyester à allongement minimal permettent une tension stable pendant toute la durée de vie.
Courroie trapézoïdale sans entretien avec une grande stabilité sur les entraînements les plus difficiles.

Applications

Courroie haute résistance

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence2280 mm
Longueur extérieure2280 mm
Matièrecaoutchouc epdm ; polyester (corde de traction)
Sectionxpz/3vx
53,20 € HT
/ unité
63,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h