Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C47E

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :C47E
Rubix :X600-1420719
Fabricant :874434
EAN :3660338280399
COURROIE 22X14 LI 1193 LD 1251

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec47
Longueur intérieure1193 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1193 LD 1251


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.

Points forts

Température de fonctionnement -40°C à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec47
Longueur intérieure1193 mm
Longueur extérieure1251 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1251 mm
Matièresbr
12,00 HT
/ unité
14,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h