Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B60
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :B60
Rubix :C600-1296468
Fabricant :867782
EAN :3660338217050


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b60 |
| Longueur intérieure | 1524 mm |
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1524 LD 1564
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Points forts
Température de fonctionnement -40°C à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b60 |
| Longueur intérieure | 1524 mm |
| Longueur extérieure | 1564 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1564 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,23 € HT
/ unité
25,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h