Courroies crantées HTD Optibelt 860 5M 15

optibelt OMEGA 5M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :860 5M 15
Rubix :0314-1071664
Fabricant :1868125
EAN :4014486047899
COURROIE DENTEE 860 5M 15 OMEGA

Résumé technique

Profil5m
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 860 5M 15 OMEGA


Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Longueur primitive860 mm
Largeur courroie15 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents172
17,44 € HT
/ unité
20,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours