Références
Optibelt :352 8M 30
Rubix :0314-1310050
Fabricant :1831112
EAN :4014486211559





Résumé technique
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 352 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 352 8M 30 OMEGA
Les courroies dentées optibelt OMEGA ont été développées pour des transmissions hautes performances. La rotation de la transmission sera synchrone, c'est-à-dire transmise sans glissement et avec un rapport de réduction constant. La forme de la dent Optibelt OMEGA contribue à une grande réduction du niveau sonore. L'engrènement et le désengrènement de la dent se fait avec précision et avec un minimum de frottement. Les courroies Optibelt OMEGA fonctionnent avec des poulies HTD.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 352 mm |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 44 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,14 € HT
/ unité
25,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours