Courroies crantées HTD Gates HTD 372 3M 9

Courroie Synchrone PowerGrip HTD

Voir les informations techniques

Références

Gates :HTD 372 3M 9
Rubix :7608-1148924
Fabricant :929390289
EAN :5412571316377
COURROIE DENTEE HTD 372 3M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE

Résumé technique

Profil3m htd
Longueur primitive372 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 372 3M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE


Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.

Points forts

• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Profil3m htd
Longueur primitive372 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent3 mm
Nombre de dents124
9,80 € HT
/ unité
11,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours