Courroies crantées HTD Optibelt 710 5MHP 9

optibelt OMEGA HP 5MHP

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :710 5MHP 9
Rubix :0314-1311126
Fabricant :1894495
EAN :4014486185430
COURROIE 710 5MHP 9

Résumé technique

Profil5mhp
Longueur primitive710 mm
Largeur courroie9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE 710 5MHP 9


Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profil5mhp
Longueur primitive710 mm
Largeur courroie9 mm
Matièrechloroprène
Division de dent5 mm
Nombre de dents142
17,14 € HT
/ unité
20,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours