Références
Rubix :7608-1148844
Fabricant :929390124
EAN :5412571315493

Résumé technique
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 575 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE HTD 575 5M 9MM POWERGRIP HTD FIBRE VERRE
Rubber synchronous belt with HTD tooth profile. The tensile cords provide the required strength, but are at the same time, extremely flexible and resistance to elongation. Special round teeth improve the load distribution and permit a heavier loading. Economical in use. Lubrication and post-tensioning as a result of stretch and wear are unnecessary.
Points forts
• Durée de vie de service longue et garantie sans tracas.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
• Grande plage de puissance et un grand nombre de rapports de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m htd |
|---|---|
| Longueur primitive | 575 mm |
| Largeur courroie | 9 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 115 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,20 € HT
/ unité
15,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours