Références
Optibelt :3600 D8M 20
Rubix :0314-1310497
Fabricant :1997795
EAN :4014486455809


Résumé technique
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3600 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 3600 D8M 20 OMEGA DOUBLE DENTURE
Les courroies dentées optibelt OMEGA D ont des dents demi-rondes particulièrement résistantes au cisaillement. La géométrie des dents et la composition des courroies assure une répartition uniforme de la charge et un engrenage optimisé des dents dans les poulies dentées. Les courroies HTD®D sont aussi disponibles en double denture. Les courroies plates dentées optibelt OMEGA D sont essentiellement utilisées pour des transmissions très sollicitées, en particulier avec des régimes faibles et des couples de démarrage élevés.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | d8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 3600 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 8 mm |
| Nombre de dents | 450 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
404,88 € HT
/ unité
485,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours