Courroies crantées HTD Gates PC2 14MGT 1400 68
Courroie Synchrone Poly Chain GT2
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :PC2 14MGT 1400 68
Rubix :7608-1143094
Fabricant :927509187
EAN :5412571232363


Résumé technique
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1400 mm |
| Largeur courroie | 68 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1400 14MGT2 68MM POLYCHAIN GT2
Points forts
Transfert de puissance nettement plus élevé : jusqu'à 30 % de plus que les générations précédentes.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.
Des coûts de maintenance réduits grâce à une durée de vie plus longue.
Des entraînements compacts, légers et économiques.
Extrêmement résistant au déplacement des dents.
La lubrification est inutile.
Conducteur d'électricité statique conformément à la norme ISO 5 3 et peut être utilisé dans des environnements présentant un risque d'explosion. Les certificats sont fournis sur demande.
Convient aux poulies de type HTD®.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| Longueur primitive | 1400 mm |
| Largeur courroie | 68 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Division de dent | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 320,96 € HT
/ unité
1 585,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (40) jours