Références
Optibelt :375 5MHP 15
Rubix :0314-1311030
Fabricant :1559655
EAN :4014486184716





Résumé technique
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 375 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
Détails articles : COURROIE 375 5MHP 15
Les courroies dentées haute performance OMEGA HP ont été développées pour des transmissions très sollicitées et à grandes vitesses. Des composants améliorés et des processus de fabrication optimisés garantissent ce niveau de prestation élevé. Pour chaque type de rendement, il existe une courroie optibelt OMEGA HP.
High Performance Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5mhp |
|---|---|
| Longueur primitive | 375 mm |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Matière | chloroprène |
| Division de dent | 5 mm |
| Nombre de dents | 75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,89 € HT
/ unité
20,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours