Références
Optibelt :270L
Rubix :0314-1067249
Fabricant :270L




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 27 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 270 L ZR - AU MM
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 27 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 72 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 685,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h