Courroies crantées en pouces Optibelt 450 L 050

Courroie d'entraînement ZR L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :450 L 050
Rubix :0314-1048293
Fabricant :1020665
EAN :4014486007794
COURROIE DENTEE 450 L 050 ZR

Résumé technique

Profill
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 450 L 050 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive45 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents120
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)1143 mm
17,08 HT
/ unité
20,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours