Courroies crantées en pouces Optibelt K600 L 075

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K600 L 075
Rubix :0314-1315524
Fabricant :1850173
EAN :4014486008296
COURROIE DENTEE K600 L 075 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K600 L 075 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive60 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents160
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)1524 mm
172,06 € HT
/ unité
206,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours