Courroies crantées en pouces Gates 480 L 100
Courroie Synchrone Classique PowerGrip
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :480 L 100
Rubix :7608-1146935
Fabricant :925733048
EAN :5412571225013


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 48 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 480 L 100 POWERGRIP
Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
Points forts
• Sans entretien et avec une longue durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 48 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 128 |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1219,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,12 € HT
/ unité
32,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours