Références
Optibelt :900 DH 100
Rubix :0314-1072647
Fabricant :1068438
EAN :4044978518460





Résumé technique
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 90 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 900 DH 100 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 90 '' |
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 180 |
| Hauteur | 5,94 mm |
| Longueur primitive (mm) | 2286 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,66 € HT
/ unité
279,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours