Courroies crantées en pouces Gates 270 L 050

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques
Références
Gates :270 L 050
Rubix :7608-1146898
Fabricant :925731027
EAN :5412571224528
COURROIE DENTEE 270 L 050 POWERGRIP
Résumé technique
Profill
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 270 L 050 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.
La courroie synchrone classique PowerGrip de Gates offre une solution de remplacement économique et sans entretien aux transmissions traditionnelles, comme les chaînes et les engrenages. Elle convient tant aux petites transmissions (imprimantes d’ordinateur) qu’aux machines de l’industrie lourde (pompes à huile, etc.). Le profil trapézoïdal des dents rend cette courroie bien adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents72
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)685,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,30 HT
/ unité
11,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours